岩崎電気
岩崎電気の 作業灯
岩崎電気の 投光器
岩崎電気の 設置式投光器
LED投光器 310W 重耐塩
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
63304159
品番
E30406W/N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥249,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
本体のみ
仕様
重耐塩
消費電力(W)
310
光源色
昼白色
電球の種類
LED
配光タイプ
広角