HUMMER(ハマー)
HUMMER(ハマー)の シャツ・インナー
HUMMER(ハマー)の 半袖 シャツ・インナー
HUMMER(ハマー)の ポロシャツ 半袖
HUMMER コーデュラ半袖ポロシャツ 906215
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63308063
品番
906215
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,169
販売価格(税別)
¥
3,790
バスケットに入れる
高耐久で引き裂きに強く、使い込んでも毛玉になりにくい
綿混コーデュラを全面に使用した贅沢な風合いの一着
用途
作業着
仕様
肩補強、袖ペン差し、右腕ロゴ、ロゴ入り胸ポケット
色
OD
サイズ
S
胸囲(cm)
96
混率(%)
綿43、ナイロン29、ポリエステル28
着丈(cm)
63
裄丈(cm)
41.5
生地性能
耐切創