HUMMER(ハマー)
HUMMER(ハマー)の シャツ・インナー
HUMMER(ハマー)の 半袖 シャツ・インナー
HUMMER(ハマー)の ポロシャツ 半袖
HUMMER コーデュラ半袖ポロシャツ 906215
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
OD
サイズ
L
注文コード
63308088
品番
906215
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
高耐久で引き裂きに強く、使い込んでも毛玉になりにくい
綿混コーデュラを全面に使用した贅沢な風合いの一着
用途
作業着
仕様
肩補強、袖ペン差し、右腕ロゴ、ロゴ入り胸ポケット
色
OD
サイズ
L
胸囲(cm)
108
混率(%)
綿43、ナイロン29、ポリエステル28
着丈(cm)
67
裄丈(cm)
45.5
生地性能
耐切創