HUMMER(ハマー)
HUMMER(ハマー)の 防護服・保護服・特殊服
HUMMER(ハマー)の 腕カバー
HUMMER コーデュラアームガード 906575
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
63308438
品番
906575
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
高耐久、冷感 ストレッチ、 消臭
用途
作業着
仕様
ハニカムエンボスプリント
色
レッド
サイズ
L
混率(%)
外側:ナイロン80、ポリウレタン20、内側:ポリエステル90、ポリウレタン10、メッシュ部分:ポリエステル85、ポリウレタン15
機能
クール
総丈(cm)
41
袖口(cm)
上:13/下:9