パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の オイルポット・天ぷら網
パール金属の オイルポット
コンパクトなシリコーン加工オイルポット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63308668
品番
HC-805
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
揚げ焼や少量の揚げ物に使いやすい。
材質
表面加工/本体・ふた・こし網ワク部:シリコーン樹脂塗装(ふっ素樹脂含有)、本体・ふた・こし網ワク部:鉄 、こし網アミ部:ステンレス鋼、取っ手・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
質量(g)
252
容量(L)
0.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×130×100