パール金属
さっと湯切りができるシリコーン縁巻ガラス蓋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
質量(g)
399
399
488
567
643
732
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63308729
品番
HC-812
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
シリコーン縁巻ガラス蓋。
淵部には傷がつきにくいシリコーンゴム使用。
さっと湯切りができる。2種類の湯切り口付。
材質
強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁部:シリコーンゴム(耐熱温度200℃)、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、つまみの座板:ナイロン(耐熱温度180℃)
質量(g)
399
外径×高さH(Φmm×mm)
210×60
寸法(cm)
20