曜日別特売
S1.5-GAUGE(校正証明書+トレーサビリティ体系図付き) 六角穴用ゲージ ファム 63309499

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S1.5-GAUGE(校正証明書+トレーサビリティ体系図付き) 六角穴用ゲージ ファム 63309499
S1.5-GAUGE(校正証明書+トレーサビリティ体系図付き) 六角穴用ゲージ ファム 63309499
S1.5-GAUGE(校正証明書+トレーサビリティ体系図付き) 六角穴用ゲージ ファム 63309499

六角穴用ゲージ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1セット注文コード63309499品番S1.5-GAUGE(校正証明書+トレーサビリティ体系図付き)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

六角穴付きボルト、止めねじ、六角穴付きボタンねじ等の六角形状を検証するための、六角通止めゲージです。
通り側( 青の取手) と止り側( 赤の取手) があり、もし止り側のゲージが入った場合、JIS 規格よりも形状が大き過ぎることになるので不合格品となります。
止り側が入らないで、通り側のゲージが入れば合格品となります。
もし通り側のゲージも入らなければ形状が小さすぎることになるので不合格品となります。
六角穴用ゲージは最終検査や受け入れ検査だけではなく、現場作業での検査にも大きな助けになります。

付属品校正証明書、トレーサビリティ体系図、検査成績書材質【先端ゲージ部】SKD-11(焼入) 【取手部】アルミピンバイスねじ【止めねじ】(六角穴付き)M3規格JIS B 1016:2006ボルト(六角穴付き)M1.6・M2構成通 / 止サイズ(mm)【止ゲージ】<最大> 1.583、<最小> 1.581【通ゲージ】<最大> 1.519、<最小> 1.516
関連資料:(0.86MB)
注意
※製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。
※製品の詳細な寸法につきましては、寸法表をご確認ください。
※品番に(校正証明書)を含む製品は計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※品番に(校正証明書)を含む製品の発注時は書類に記載する宛名のご指示をお願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする