アルコール消毒プレミアム ウイルシャット手指用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(800mL) 注文コード63310556 品番446456
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

酸性アルコール処方で幅広いウイルス・細菌に効果を発揮します。
天然由来発酵アルコールを使用しています。
リキッドタイプでサッと広がり、手指の隅々まで行きわたります。
サラッとした使い心地も魅力です。
保湿成分ヒアルロン酸Na配合です。

用途手指の消毒 質量(g)775 タイプポンプ付 主成分発酵アルコール エタノール含有率(%)76.9〜81.4 医薬品医療機器等法指定医薬部外品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする