イーサネット対応 プレミアム HIGH SPEED HDMIケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63310888 品番 DLC-HX20 C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

プレミアムHDMIケーブル認証取得で4K 60P/4K HDR映像にも対応
従来より高速になった4K時代の伝送信号を確実に伝えるため、芯線に信頼性の高いAWG30銅撚り線を採用しました。
遮蔽性の強い3重シールド構造採用
外来ノイズに強いプラグ部
継ぎ目のないシームレス亜鉛ダイカストプラグ
オーディオリターンチャンネル対応
3D映像対応
HDMIイーサネットチャンネル対応

ケーブル長(m)2 機能HEC対応、3D対応、Deep color対応 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)18 対応解像度4K 60fps対応 HDMI規格ハイスピード 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする