※本体画像

LT-YCK62C9-W LEDシーリングライト 調光調色タイプ 6畳用 オーム電機 63311326 LT-YCK62C9-W LEDシーリングライト 調光調色タイプ 6畳用 オーム電機 63311326 LT-YCK62C9-W LEDシーリングライト 調光調色タイプ 6畳用 オーム電機 63311326

LEDシーリングライト 調光調色タイプ 6畳用

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63311326 品番LT-YCK62C9-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お好みで明るさと色を多段階に調整できる
調光12段階で明るさ微調整
調色11段階(昼光色⇔白色⇔電球色)
ワンタッチでお気に入りの色と光を記憶する「メモリーボタン」付き
就寝時の消し忘れ防止する「スリープタイマー」付き
多機能リモコン付き
色むらのないフラットな光
常夜灯モード付き

付属品専用取り付けアダプター、リモコン、リモコンケース、ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書 形状丸形 質量(kg)1.3 消費電力(W)100%点灯時…28、92%点灯時…25、83%点灯時…23、75%点灯時…21、66%点灯時…18、58%点灯時…16、52%点灯時…14、48%点灯時…13、43%点灯時…12、40%点灯時…11、35%点灯時…10、9%点灯時…2.5、常夜灯点灯時…2.2、待機時…約1.8 定格電圧(V)AC100 (50/60Hz) 定格消費電力(W)28 全光束(Lm)100%点灯時…2800 、92%点灯時…2700 、83%点灯時…2500 、75%点灯時…2300 、66%点灯時…2000 、58%点灯時…1800 、52%点灯時…1600 、48%点灯時…1450 、43%点灯時…1300 、40%点灯時…1200 、35%点灯時…1050 、9%点灯時…85 (白色4000k) 平均演色評価数(Ra)87(白色100%点灯時) 光源色昼光色/昼白色/白色/電球色/常夜灯(調色機能有り) エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…100.0 、92%点灯時…108.0 、83%点灯時…108.6 、75%点灯時…109.5 、66%点灯時…111.1 、58%点灯時…112.5 、48%点灯時…111.5 、43%点灯時…108.3 、40%点灯時…109.0 、35%点灯時…105.0 、9%点灯時…34.0 (白色4000k) 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)430×77(スポンジを含まず) 適用畳数6畳用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63311326
2022-03-02
用途:
リビングに使用。
藤川建材 様 (運輸・通信業)

とても安い割には明るいです。8畳の部屋に6畳用でも充分いける感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする