ファミリー・ライフ
ファミリー・ライフの 業務用・飲食店向け家具
ファミリー・ライフの 椅子
ファミリー・ライフの 座椅子/座布団
<日本製>小紋柄座布団カバー同色5枚組
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
63311836
品番
a3507320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
飽きのこない伝統的な染め模様
さらりとした綿100%の心地よい肌触り
古い座布団も見栄えがよく高級感ある趣に
和室・洋室OK!
綿100%
仕様
ファスナー式
材質
綿100%
色
エンジ
質量(g)
140
寸法(cm)
55×59