<日本製>抗菌防臭わた使用固綿入りごろ寝長座布団

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 63311870 品番 a3505520
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

へたりにくい固綿が入った大判ごろ寝長座布団。
一度使えばクセになるしっかりとした寝心地。持ち運びにも便利な軽量タイプで、家中どこでもごろ寝できます。
へたりにくい固綿入り
抗菌防臭加工・防ダニ加工
テイジンマイティトップ(R)II ECO 中わたに使用
ワイド&ロング、男性にもおすすめ
お昼寝に!テレビを見る時に!

材質[側生地]ポリエステル100%、[中身]巻き綿:ポリエステル100%(防ダニ・抗菌防臭テイジン(R)マイティトップ(R)II ECO入り)、中芯:ポリエステル100%固綿 質量(kg)2.1 ブルー 寸法(cm)70×180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする