プロジェクタースクリーン 床置き式 超短焦点対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63312037 品番 100-PRS026
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

両サイドから紐で引っ張るタブテンション構造を採用。スクリーンの平面性を最高精度で維持し、短焦点・超短焦点プロジェクターでも歪みのない映像を投影できます。
パンタグラフ構造により、スクリーンを引き上げるだけで素早く設置可能。使用後も簡単に収納でき、好みの高さに自由に調整も可能です。
持ち運びに便利なハンドル付きの丈夫で軽量なアルミケースに収納可能。移動時も安心して扱えます。
忠実な発色を特長とする生地を使用しており、4Kおよびハイビジョン映像に対応しています。
180度の広い視野角を実現し、どの角度からでも均一で鮮明な映像を楽しめます。
スクリーン生地には燃えにくい素材を採用。学校や公共施設、イベント会場でも安心して使用できます。

材質【正面】ポリエステル布【背面】PVC【収納ケース】アルミ サイズ【対角線】100型 使用工具手袋 画面表示寸法(mm)2214×1245 設置方式床置き式、パンタグラフ式 特性【アルミスクリーン反射 拡散型広視角】180°(90°±LR)スクリーンゲイン 0.9 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2454×128×108 アスペクト比16:9 組立人数1

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする