400-ADRIP015BK カードリーダー iPad/iPhone/Android用 バックアップ用 サンワダイレクト 63312211

400-ADRIP015BK カードリーダー iPad/iPhone/Android用 バックアップ用 サンワダイレクト 63312211
400-ADRIP015BK カードリーダー iPad/iPhone/Android用 バックアップ用 サンワダイレクト 63312211
400-ADRIP015BK カードリーダー iPad/iPhone/Android用 バックアップ用 サンワダイレクト 63312211
400-ADRIP015BK カードリーダー iPad/iPhone/Android用 バックアップ用 サンワダイレクト 63312211
400-ADRIP015BK カードリーダー iPad/iPhone/Android用 バックアップ用 サンワダイレクト 63312211
400-ADRIP015BK カードリーダー iPad/iPhone/Android用 バックアップ用 サンワダイレクト 63312211
400-ADRIP015BK カードリーダー iPad/iPhone/Android用 バックアップ用 サンワダイレクト 63312211
400-ADRIP015BK カードリーダー iPad/iPhone/Android用 バックアップ用 サンワダイレクト 63312211
400-ADRIP015BK カードリーダー iPad/iPhone/Android用 バックアップ用 サンワダイレクト 63312211
400-ADRIP015BK カードリーダー iPad/iPhone/Android用 バックアップ用 サンワダイレクト 63312211
400-ADRIP015BK カードリーダー iPad/iPhone/Android用 バックアップ用 サンワダイレクト 63312211
400-ADRIP015BK カードリーダー iPad/iPhone/Android用 バックアップ用 サンワダイレクト 63312211
400-ADRIP015BK カードリーダー iPad/iPhone/Android用 バックアップ用 サンワダイレクト 63312211
400-ADRIP015BK カードリーダー iPad/iPhone/Android用 バックアップ用 サンワダイレクト 63312211
400-ADRIP015BK カードリーダー iPad/iPhone/Android用 バックアップ用 サンワダイレクト 63312211
400-ADRIP015BK カードリーダー iPad/iPhone/Android用 バックアップ用 サンワダイレクト 63312211
400-ADRIP015BK カードリーダー iPad/iPhone/Android用 バックアップ用 サンワダイレクト 63312211
400-ADRIP015BK カードリーダー iPad/iPhone/Android用 バックアップ用 サンワダイレクト 63312211
400-ADRIP015BK カードリーダー iPad/iPhone/Android用 バックアップ用 サンワダイレクト 63312211
400-ADRIP015BK カードリーダー iPad/iPhone/Android用 バックアップ用 サンワダイレクト 63312211
400-ADRIP015BK カードリーダー iPad/iPhone/Android用 バックアップ用 サンワダイレクト 63312211

カードリーダー iPad/iPhone/Android用 バックアップ用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード63312211品番400-ADRIP015BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ネット接続不要でバックアップを取ることができます。
※アプリのインストールにはネット接続が必要です。
接続すると自動でバックアップを行い、重複してのバックアップを行わないのでスムーズにデータをmicroSDへ移行することができます。
iPhone/iPad/ノートPCを最大45WのPD急速充電しながら使うことができます。
Androidスマートフォンでの使用も可能です。
接続するだけで自動でバックアップができるので他のアプリを起動しながら使用できます。
PC接続時には充電しながら使えるカードリーダーとして、外部ストレージとしても使用できます。

セット内容製品本体、取扱説明書、保証書、収納ポーチ適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠対応OSAndroid 10~15、11,10,8.1,8,7、iOS 15~18、iPadOS 15~18、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11コネクタ形状USB Type-C対応機種Windows 搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-Nシリーズ、Apple Mac シリーズiPhone 16 / iPhone 16 Plus / iPhone 16 Pro / iPhone 16 Pro Max / iPhone 16e / iPhone 15 / iPhone 15 Plus / iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max / iPhone 14 / iPhone 14 Plus / iPhone 14 Pro / iPhone 14 Pro Max / iPhone 13 / iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max / iPhone 13 mini / iPhone 12 / iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max / iPhone 12 mini / iPhone 11 / iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max / iPhone XS / iPhone XS Max / iPhone XR / iPhone X / iPhone 8 / iPhone 8 Plus / iPhone 7 / iPhone 7 Plus / iPhone SE (第3世代) / iPhone SE (第2世代) / iPhone 6s / iPhone 6s PlusiPad Air(第6世代) / iPad(第11世代) / iPad(第10世代) / iPad(第9世代) / iPad(第8世代) / iPad(第7世代) / iPad(第6世代) / iPad(第5世代) / iPad Air(第5世代) / iPad Air(第4世代) / iPad Air(第3世代) / iPad Air 2 / iPad Air / iPad mini(第6世代) / iPad mini(第5世代) / iPad mini 4 / iPad Pro(12.9インチ 第6世代) / iPad Pro(12.9インチ 第5世代) / iPad Pro(12.9インチ 第4世代) / iPad Pro(12.9インチ 第3世代) / iPad Pro(12.9インチ 第2世代) / iPad Pro(12.9インチ) / iPad Pro(11インチ 第4世代) / iPad Pro(11インチ 第3世代) / iPad Pro(11インチ 第2世代) / iPad Pro(11インチ) / iPad Pro(10.5インチ) / iPad Pro(9.7インチ)※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。※上記以外の環境ではUSB2.0で動作します。対応メディアmicroSDXC / microSDHC / microSDスロットmicroSDカード対応microSDカード1000GB【共通仕様】ケーブルタイプケーブル着脱【カードリーダー】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする