曜日別特売
500-HD032-EN10 HDMI延長ケーブル  8K60Hz対応 サンワダイレクト 63312351

500-HD032-EN10 HDMI延長ケーブル  8K60Hz対応 サンワダイレクト 63312351
500-HD032-EN10 HDMI延長ケーブル  8K60Hz対応 サンワダイレクト 63312351
500-HD032-EN10 HDMI延長ケーブル  8K60Hz対応 サンワダイレクト 63312351
500-HD032-EN10 HDMI延長ケーブル  8K60Hz対応 サンワダイレクト 63312351
500-HD032-EN10 HDMI延長ケーブル  8K60Hz対応 サンワダイレクト 63312351
500-HD032-EN10 HDMI延長ケーブル  8K60Hz対応 サンワダイレクト 63312351
500-HD032-EN10 HDMI延長ケーブル  8K60Hz対応 サンワダイレクト 63312351
500-HD032-EN10 HDMI延長ケーブル  8K60Hz対応 サンワダイレクト 63312351
500-HD032-EN10 HDMI延長ケーブル  8K60Hz対応 サンワダイレクト 63312351
500-HD032-EN10 HDMI延長ケーブル  8K60Hz対応 サンワダイレクト 63312351
500-HD032-EN10 HDMI延長ケーブル  8K60Hz対応 サンワダイレクト 63312351
500-HD032-EN10 HDMI延長ケーブル  8K60Hz対応 サンワダイレクト 63312351
500-HD032-EN10 HDMI延長ケーブル  8K60Hz対応 サンワダイレクト 63312351
500-HD032-EN10 HDMI延長ケーブル  8K60Hz対応 サンワダイレクト 63312351
500-HD032-EN10 HDMI延長ケーブル  8K60Hz対応 サンワダイレクト 63312351
500-HD032-EN10 HDMI延長ケーブル  8K60Hz対応 サンワダイレクト 63312351
500-HD032-EN10 HDMI延長ケーブル  8K60Hz対応 サンワダイレクト 63312351

HDMI延長ケーブル 8K60Hz対応

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本ケーブル長(m)約1注文コード63312351品番500-HD032-EN10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

8K60Hz対応のMDMI延長ケーブルです。
お手持ちのケーブルの長さが足りない時、配線済のケーブルに接続する場合にお使いいただけます。
となりのポートを塞いでしまうような機器の接続時にもお使いいただけます。
HDMIポートの抜き差しが多く本体のポートを傷つけたくない場合にも最適です。
金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止します。
3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。

仕様【認証有無(HDMI)】なし種類HDMI規格【線材】UL20276 / (HDMI)ウルトラハイスピードケーブル長(m)約1コネクタ形状HDMIプラグ(HDMI タイプAオス)-HDMIプラグ (HDMI タイプAメス)対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機などHDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど対応DSC対応 / HDR対応 / DynanicHDR対応 / ARC対応 / eARC対応 / VPR対応 / HEC対応 / HDPC2.3対応 / 3DVideo対応コネクタ(HDMI)スタンダード(タイプA)ケーブル外径(Φmm)約6対応解像度8K(7680×4320)/60Hz、8K(7680×4320)/30Hz、4K(3840×2160)/120Hz、5K(5120×2880)/60Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/240Hz、2560×1440/240Hz帯域幅(Gbps)48(FRL伝送方式時)方向性タイプ(HDMI)なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする