高出力DC電源 OWH67シリーズ (最大1200W〜3000W、80V〜150V、1CH)

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格出力電力(W)3000 注文コード63312886 品番OWH67030-150
参考基準価格(税別)¥390,000 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800
この商品は定格出力電力など3種類から選べます 他の種類を見る

【高出力かつ広範囲な出力性能】 OWON OWH67シリーズは、最大3000Wの出力に対応し、最大300V/30Aまでの広い出力範囲をカバーします。1ch構成ながら、多様な電圧・電流条件に柔軟に対応できるため、産業機器の評価や実験装置の電源供給、電力変換機器の試験環境に最適です。100〜240Vの広いAC入力電圧にも対応しており、ラボ・生産現場を問わず安定した動作を提供します。
【高精度制御と低ノイズ設計】 出力設定およびモニタの分解能は10mV/1mA、設定確度は電圧±0.05%±20mV、電流±0.1%±30mAと非常に高精度です。さらに、電圧リップルは100〜150mVp-p、電流リップルは30〜50mArmsと低ノイズで、安定性が求められるセンサー駆動やアナログ回路評価、EMC試験前の基礎特性チェックにも対応します。
【多機能な出力制御とプログラム対応】 CV(定電圧)/CC(定電流)モード切替に加え、出力の立ち上がり・立下り時間を個別に設定可能。内蔵の100ステップ・リスト出力機能により、自動電源シーケンスやサイクルテストにも柔軟に対応します。さらに放電回路を内蔵しており、負荷遮断後の安全対策も万全。複雑な評価手順にも対応できる制御性能を備えています。
【豊富なインターフェースと拡張性】 標準でUSB、RS485、アナログ入出力(DB25)を搭載し、SCPIコマンドによるPCリモート制御に対応。さらにオプションでLAN・CAN通信にも対応でき、自動評価ラインやIoTシステムにも組み込み可能です。また、EN50530規格に準拠した太陽光IVカーブ出力機能(オプション)を備えており、PVインバータのMPPT性能評価にも活用できます。

仕様
広い入力電圧範囲: AC85V - AC265V
高精度低電力出力1200W - 3000W、広い出力電圧/電流範囲
出力設定分解能: 10mV / 1mA
100ステップのリスト出力をサポート
CV/CC 優先、調整可能な立ち上がり/立下り時間
ビルトイン放電回路
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)約6.8 出力電圧(V)30 チャンネル数1 出力電流(A)15 分解能10mV/1mA 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)214.6×88×453 インターフェースRS485, USB, CAN, LAN(optinal), DB25 (Analog /Dry Contact) ディスプレイ3.9インチ LCD 定格出力電力(W)3000 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする