※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1ch、最大500W、10mV/1mA プログラマブルDC電源

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力電圧(V)60 注文コード63312999 品番SPE6205
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は出力電圧など4種類から選べます 他の種類を見る

1チャンネル
最大出力:500Wチャンネル
出力分解能:10mV / 1mA
シーケンス(リスト)出力:10ステップ
低リプル / ノイズ
過電圧保護 / 過電流保護
出力電圧/電流波形モニタ機能
温度コントロール空冷ファン
2.8インチLCD
インターフェース:USBデバイス
小型軽量、約1.8kg

仕様
1チャンネル
最大出力:500Wチャンネル
出力分解能:10mV/1mA
シーケンス(リスト)出力:10ステップ
低リプル / ノイズ
過電圧保護 / 過電流保護
出力電圧/電流波形モニタ機能
温度コントロール空冷ファン
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)約1.5 出力電圧(V)60 チャンネル数1ch 出力電流(A)20 分解能10mV/1mA 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×142×226 インターフェースUSBデバイス ディスプレイ2.8インチ LCD 定格出力電力(W)500 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする