※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファンレス1チャンネル電源 SPSシリーズ (120W〜150W、31V〜81V/5.1A〜8.1A、1CH、ファンレス)

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格出力電力(W)120 出力電圧(V)80 注文コード63313121 品番SPS8081
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は定格出力電力・出力電圧など5種類から選べます 他の種類を見る

【ファンレス静音設計】 本製品はファンレス設計により、静音・無振動を実現しています。長時間使用でもモーター音が一切なく、実験室や静かな作業環境でも快適に運用可能です。内部は放熱性に優れた構造で、フル負荷運転時でも温度上昇を抑制し、コンポーネントの劣化リスクを最小限に抑えます。
【小型・軽量でも高性能】 本体サイズはわずか82×142×226mm、重さ約1.8kgと非常にコンパクトで、省スペースでの設置が可能です。出力電圧は最大30〜80V、電流最大5〜8A、出力電力は120〜150W(モデルにより異なる)と、設計・開発・評価用途に十分な出力性能を確保しています。
【高精度制御と保護機能の充実】 出力分解能は電圧10mV/電流1mA、設定確度は電圧±0.05%±20mVと高精度です。過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護(OTP)を備えており、安全に運用できるだけでなく、出力遮断時の残留電圧を防ぐ放電回路も内蔵されています。
【USB制御とシーケンス出力対応】 USBデバイスインターフェースを標準搭載し、PCとの接続によるSCPIコマンドでのリモート制御が可能です。最大10ステップのシーケンス出力、4つのメモリ設定保存、2.8インチカラーLCDによる視認性の高い表示機能など、使いやすさと自動化対応の両立を実現しています。

仕様
ファンレス設計:超静音、無振動、潜在的な故障リスクを軽減
優れた放熱設計:フル負荷状態での長時間動作でも温度上昇を抑え、内部コンポーネントの劣化を防止
軽量で薄型のデザイン
リスト・シーケンス出力、4つのパラメータ設定メモリをサポート
過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護
出力には放電回路が内蔵されており、電源を切ったときに高電圧が残留するリスクを防止
USB通信インターフェイス経由で、PCからSCPIコマンドでリモートコントロール可能
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)約1.8 出力電圧(V)80 チャンネル数1ch 出力電流(A)8 分解能10mV/1mA 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×142×226 インターフェースUSBデバイス ディスプレイ2.8インチ LCD 定格出力電力(W)120 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※日本語取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする