SPM6053 DC電源&マルチメーター SPMシリーズ (150W~300W、30V~60V/5A~10A、1CH) OWON 63313261

SPM6053 DC電源&マルチメーター SPMシリーズ (150W~300W、30V~60V/5A~10A、1CH) OWON 63313261
SPM6053 DC電源&マルチメーター SPMシリーズ (150W~300W、30V~60V/5A~10A、1CH) OWON 63313261
SPM6053 DC電源&マルチメーター SPMシリーズ (150W~300W、30V~60V/5A~10A、1CH) OWON 63313261
SPM6053 DC電源&マルチメーター SPMシリーズ (150W~300W、30V~60V/5A~10A、1CH) OWON 63313261
SPM6053 DC電源&マルチメーター SPMシリーズ (150W~300W、30V~60V/5A~10A、1CH) OWON 63313261
SPM6053 DC電源&マルチメーター SPMシリーズ (150W~300W、30V~60V/5A~10A、1CH) OWON 63313261
SPM6053 DC電源&マルチメーター SPMシリーズ (150W~300W、30V~60V/5A~10A、1CH) OWON 63313261
SPM6053 DC電源&マルチメーター SPMシリーズ (150W~300W、30V~60V/5A~10A、1CH) OWON 63313261
SPM6053 DC電源&マルチメーター SPMシリーズ (150W~300W、30V~60V/5A~10A、1CH) OWON 63313261
SPM6053 DC電源&マルチメーター SPMシリーズ (150W~300W、30V~60V/5A~10A、1CH) OWON 63313261
SPM6053 DC電源&マルチメーター SPMシリーズ (150W~300W、30V~60V/5A~10A、1CH) OWON 63313261
SPM6053 DC電源&マルチメーター SPMシリーズ (150W~300W、30V~60V/5A~10A、1CH) OWON 63313261
SPM6053 DC電源&マルチメーター SPMシリーズ (150W~300W、30V~60V/5A~10A、1CH) OWON 63313261
SPM6053 DC電源&マルチメーター SPMシリーズ (150W~300W、30V~60V/5A~10A、1CH) OWON 63313261

DC電源&マルチメーター SPMシリーズ (150W~300W、30V~60V/5A~10A、1CH)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台定格出力電力(W)300出力電圧(V)60注文コード63313261品番SPM6053
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

【1台2役で作業効率UP】150W/300W出力のDC電源と4½桁オートレンジ・マルチメーターを統合。電圧/電流供給しながら高精度測定が可能。保護回路やリアルタイムモニター搭載で、開発・検査・教育・電子工作の作業効率を大幅向上。
【高精度出力&安心保護】10mV/1mAの高分解能設定で微細調整が正確。過電圧/過電流保護、低リプルノイズ、1ms以下の高速負荷応答でデバイスを損傷からガード。長期安定度12か月保証でプロ用途でも信頼。
【シーケンス出力で自動テスト】10ステップのシーケンス出力機能で繰り返し試験を自動化。4セット保存に対応し、手動調整の負担を削減。試験環境の再現性が高まり、QC検査や測定検証の精度とスピードを改善。
【USB制御+携帯性抜群】USBインターフェース&SCPIコマンド対応でPC自動計測にも連携。軽量1.5kg・省スペース設計、バッグ付属で持ち運び簡単。ラボ、現場測定、学校教材、DIY作業まで幅広く活躍。

用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
出力電圧(V)60チャンネル数1出力電流(A)5分解能10mV / 1mAディスプレイ2.8インチ定格出力電力(W)300RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする