サッシ用戸車

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2個) 注文コード 63313295 品番 A8LC1098
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
ステンカラー/タイヤ黒 セット内容テラス全般、タイヤ色: 黒、刻印:JIS 45TK 対応商品アリッツPG 用途テラス戸車(Φ45)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63313295
2021-12-06
用途:
サッシの戸車を交換しました。
その他業種

ピッタリ合いました。これでサッシの動きが大変軽くなって助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする