新日軽(LIXIL)
新日軽(LIXIL)の 建具金物
新日軽(LIXIL)の 引戸金具・折戸金具
新日軽(LIXIL)の 戸車・車のみ
サッシ用戸車
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
63313304
品番
A8LC1099
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
色
シルバー/タイヤ白
セット内容
9 尺系2 枚引きのH:20、22、タイヤ色: 白、刻印:JIS 45TK
対応商品
アリッツPG
用途
テラス戸車(Φ45ベアリング)