TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の 引戸金具・折戸金具
TOSTEM(LIXIL)の 戸車・車のみ
サッシ戸車
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
片引き、引違い(L) 戸車:1個 取付ねじ:2本 現物表示:BHP-231 材質:フレーム…ステンレス、タイヤ…樹脂
注文コード
63313313
品番
FNMS044
在庫数量:残り12点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,998
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
用途
プライム 戸車
セット内容
片引き、引違い(L) 戸車:1個 取付ねじ:2本 現物表示:BHP-231 材質:フレーム…ステンレス、タイヤ…樹脂
色
シルバー
対応商品
プライム