TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の 引戸金具・折戸金具
TOSTEM(LIXIL)の 戸車・車のみ
サッシ戸車
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
戸車:1個、皿小ねじ4x10:1本、材質:フレーム…鉄ねじ1本止め テラス用
注文コード
63313383
品番
AZWS022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
用途
戸車
セット内容
戸車:1個、皿小ねじ4x10:1本、材質:フレーム…鉄ねじ1本止め テラス用
色
シルバー
対応商品
旧太陽