TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の 引戸金具・折戸金具
TOSTEM(LIXIL)の 戸車・車のみ
サッシ戸車
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
セット内容
戸車:1個、材質:樹脂(硬質ガラス繊維入りナイロン) 高窓・肘掛窓25〜45
注文コード
63313399
品番
AZWS016
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
用途
旧太陽 戸車
セット内容
戸車:1個、材質:樹脂(硬質ガラス繊維入りナイロン) 高窓・肘掛窓25〜45
色
ホワイト
対応商品
旧太陽