安定化電源 P4000シリーズ (30V/5A(150W)、60V/3A(180W)、1CH)

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格出力電力(W)180 注文コード63313419 品番P4603
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は定格出力電力など2種類から選べます 他の種類を見る

【高精度リニア電源・低ノイズ設計】P4000シリーズは1チャンネル出力のリニア電源。低リプル・低ノイズ特性を実現し、クリーンなDC出力を提供。電子回路の評価や研究開発、試験環境に最適な安定供給を実現します。
【高出力150W/180W・細かな制御精度】P4305は30V/5A(150W)、P4603は60V/3A(180W)出力に対応。1mV/1mAの高分解能設定で、精密な電圧・電流制御が可能。高精度な電子デバイス試験や電源評価に最適です。
【3.7インチLCD搭載・直感的な操作性】3.7インチカラーLCDを採用し、電圧・電流値を見やすく表示。出力状態や設定値をリアルタイムで確認でき、正確な制御と操作性を両立。実験・測定作業の効率を大幅に向上します。
【RS232通信・SCPI制御対応】RS232インターフェースを搭載し、SCPIコマンドによるリモート制御が可能。自動試験システムやPCソフトウェア連携にも対応し、研究・品質管理・生産ラインなど幅広い分野で活躍します。

仕様
リニア・レギュレーション: 低リプル/ノイズ
最大出力: 150W, 180W
インターフェース: RS232
SCPIコマンドをサポート
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)約5.8 出力電圧(V)60 チャンネル数1 出力電流(A)3 分解能1mV/1mA 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×194×30 インターフェースRS232 ディスプレイ3.7インチ LCD 定格出力電力(W)180 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする