TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の 引戸金具・折戸金具
TOSTEM(LIXIL)の 戸車・車のみ
サッシ戸車
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
新テラス1本引(75.7〜89.3)用。現物表示:TO-1113、戸車(GSP10):1個、トラス小ねじM4x6:1本、下桟見付60mmに使用
注文コード
63313444
品番
AZWS619
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
用途
銀窓 戸車 (テラス)
セット内容
新テラス1本引(75.7〜89.3)用。現物表示:TO-1113、戸車(GSP10):1個、トラス小ねじM4x6:1本、下桟見付60mmに使用
色
シルバー
対応商品
銀窓