TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の 引戸金具・折戸金具
TOSTEM(LIXIL)の 戸車・車のみ
サッシ戸車
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
小窓・高窓・肘掛窓(75.7〜89.3)用。戸車(GSP3)1個、トラス小ねじM4x6:1本、現物表示:TO-1107、下桟見付45ミリに使用。下桟変更前(72.10〜75.6)とは互換性無(代替無)
注文コード
63313453
品番
AZWS618
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
用途
戸車
セット内容
小窓・高窓・肘掛窓(75.7〜89.3)用。戸車(GSP3)1個、トラス小ねじM4x6:1本、現物表示:TO-1107、下桟見付45ミリに使用。下桟変更前(72.10〜75.6)とは互換性無(代替無)
色
シルバー
対応商品
銀窓