新日軽(LIXIL)
新日軽(LIXIL)の 建具金物
新日軽(LIXIL)の 鍵・錠前
新日軽(LIXIL)の ドア錠
内外錠 サイト錠
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
63313724
品番
C8NDL171ST
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
セット内容
NDL59+NDL171、皿小ねじM4x22:2本、皿小ねじM4x12:2本、皿小ねじM4x25:2本、皿小ねじM4x10:2本(ねじ1本は鎌錠に組付済)
色
こはく
対応商品
宝樹