ボタニー ハンギングポール用 シェルフ 幅60

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63314259 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

別売りのハンギングポール用のシェルフです。※ハンギングポールは2コ使用します。
棚板がメッシュ状なので、空気や光を通します。棚板のふちに高さがあるので、鉢の落下を防止します。台座受けを調節して、高さを自由に変更できます。

材質【シェルフ・シェルフ受け】スチール (エポキシ塗装、ポリエステル塗装)【台座・台座受け】ABS樹脂 質量(kg)1.3 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)69.5×20×9.3 高さ(cm)【フチ】2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする