ジャンボケース L 8.5L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63315065 品番B-884 KB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

抗菌・防汚加工で安心。食品から衣料品まで保存できます。

材質本体/ポリプロピレン フタ/ポリエチレン 質量(g)605 容量(L)8.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.8×36.2×12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする