HARIO
HARIOの キッチン・調理用品
HARIOの 保存容器・調味料入れ
HARIOの シール容器・フードコンテナ
ガラスのレンジ蒸し器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63316325
品番
XMK-120-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
耐熱ガラス製のボウルは、加熱後の調理にも使えます。余分な水分や油を落とせるザル付きです。
材質
ガラス本体/耐熱ガラス「HARIO Glass」 フタ・ザル/ポリプロピレン
容量(mL)
実用:1200
質量(g)
全体/600、本体/410
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
16.8×16.8×11.9