戸車

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63316689 品番 A8LC258
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
シルバー セット内容(1 個入)、テクトU PG 障子(H:20・22B)、テクトV PG 障子(H:20(9 尺2P)、H:22B 〜 24B( 下框)) 対応商品フェイス引戸 用途調整戸車[Φ60]

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-15
用途:
戸車の交換
小森 様 (農・林・水産業)

「新日軽」のサッシ・網戸を使用しているので、交換するなら同じメーカー品!
交換作業も簡単に出来て無駄な時間を要さない。

対象商品:
63313277
2024-05-17
用途:
交換部品
運輸・通信業

純正品なので問題なく利用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする