TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の 鍵・錠前
TOSTEM(LIXIL)の 空錠・ハンドル単体
握り玉セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
シルバー
セット内容
防犯タイプ、キー5・皿小5x22:2本
注文コード
63316786
品番
D1X71
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
色・セット内容
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
防犯タイプ、キー5・皿小5x22:2本
色
シルバー
対応商品
キング
取手
握り玉