TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の 鍵・錠前
TOSTEM(LIXIL)の 空錠・ハンドル単体
握り玉セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
シルバー
セット内容
握り玉、取付金具1・取付ねじ2 A型用、 外側:非常解除装置付、内側:押しボタン式
注文コード
63316969
品番
D1X82
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・セット内容
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
握り玉、取付金具1・取付ねじ2 A型用、 外側:非常解除装置付、内側:押しボタン式
色
シルバー
対応商品
ニューカラーG
取手
握り玉