新日軽(LIXIL)
新日軽(LIXIL)の 建具金物
新日軽(LIXIL)の 鍵・錠前
新日軽(LIXIL)の ドア錠
U9シリンダーセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
メインシリンダー:1、サブシリンダー:1、スペアキー:3、ねじ:4
色
ゴールド
注文コード
63317188
品番
G8DL1071U9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
メインシリンダー:1、サブシリンダー:1、スペアキー:3、ねじ:4
色
ゴールド
対応商品
レボリュート22・24