新日軽(LIXIL)
新日軽(LIXIL)の 建具金物
新日軽(LIXIL)の 鍵・錠前
新日軽(LIXIL)の ドア錠
URシリンダーセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
シルバー
注文コード
63317206
品番
A8DL1346
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
シリンダー:1個、取付ねじ:2本、子鍵:3本
色
シルバー
対応商品
エアパス5型