SHINKO(新興製作所)
SHINKO(新興製作所)の バッテリー・充電器
SHINKO(新興製作所)の 充電器
充電器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63317234
品番
VLBC-1015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
用途
10.8Vバッテリーパック用充電器。
適合機種
充電式インパクトドライバー DCID-1015、充電式ドライバードリル DCDD-1015、充電式電気ノコギリDCES-1015
寸法(mm)
97×27×100
質量(g)
276
電圧(V)
10.8
充電時間(分)
30