TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の 引戸金具・折戸金具
TOSTEM(LIXIL)の 引戸錠
召合せ外錠セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
63321187
品番
L1Y54
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
セット内容
引手内外錠:1個、召合せ外錠:1個、ケース:1個、キー:3本、取説:1枚。※召合せ内錠(L1Y53)は別途手配。
色
ブラック
対応商品
一番町