TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の 引戸金具・折戸金具
TOSTEM(LIXIL)の 引戸錠
引手内錠
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
63321397
品番
L1Y47
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
セット内容
2枚建用、光悦:90/4月以降(縦框見付75mm用)※141型のみ、花伝:89/6月以降、やまと、旧コードJNP490(内錠JNP486A、ケースJNP492A)、MIWA
色
ブロンズ
対応商品
やまと