新日軽(LIXIL)
新日軽(LIXIL)の 建具金物
新日軽(LIXIL)の 引戸金具・折戸金具
新日軽(LIXIL)の 引戸錠
内外締まり錠
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
63321704
品番
H8DL319
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
セット内容
外締り錠:1個、内締り錠:1個、子鍵:3本、皿小ねじM4x16:2本、皿小ねじM4x22:2本
色
ホワイト
対応商品
出入口引違い戸