新日軽(LIXIL)
新日軽(LIXIL)の 建具金物
新日軽(LIXIL)の 引戸金具・折戸金具
新日軽(LIXIL)の 引戸錠
内外締り錠セット(錠ケース付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
63321738
品番
A8DL1534
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
セット内容
戸先内外錠:2個、箱錠:2個、子鍵:3本
色
シルバー
対応商品
多目的片引き戸