TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の 鍵・錠前
TOSTEM(LIXIL)の ドア錠
箱錠
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
箱錠1個、取付ねじ2本 適用コード:D1E01〜76(D3C〜)、ALPHA:TA-A、NO:3690 LR兼用
注文コード
63322203
品番
AZWB551
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
セット内容・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
箱錠1個、取付ねじ2本 適用コード:D1E01〜76(D3C〜)、ALPHA:TA-A、NO:3690 LR兼用
色
シルバー
対応商品
ロイヤルドア