TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の 鍵・錠前
TOSTEM(LIXIL)の ドア錠
箱錠
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
旧ロンカラーF:72/7〜78/2 内訳:箱錠1個、皿木3.8x32:2本、適用コード:D1E01〜D1E06用、現物刻印:OKC、握玉:DASZ011を使用 バックセット64ミリ
注文コード
63322219
品番
D1X77
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
旧ロンカラーF:72/7〜78/2 内訳:箱錠1個、皿木3.8x32:2本、適用コード:D1E01〜D1E06用、現物刻印:OKC、握玉:DASZ011を使用 バックセット64ミリ
色
シルバー
対応商品
ロンカラーF