TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の 鍵・錠前
TOSTEM(LIXIL)の ドア錠
箱錠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
箱錠1個、皿木ねじ3.8x31:2本 適用商品コードD1E11F、現物刻印:ALPHA・TA-F、握玉:DASZ011
注文コード
63322228
品番
D1Y90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
箱錠1個、皿木ねじ3.8x31:2本 適用商品コードD1E11F、現物刻印:ALPHA・TA-F、握玉:DASZ011
色
シルバー
対応商品
ロンカラーF