P18-NTPAC AC同期式時刻送信機 共立電子産業 63322797 P18-NTPAC AC同期式時刻送信機 共立電子産業 63322797 P18-NTPAC AC同期式時刻送信機 共立電子産業 63322797 P18-NTPAC AC同期式時刻送信機 共立電子産業 63322797 P18-NTPAC AC同期式時刻送信機 共立電子産業 63322797 P18-NTPAC AC同期式時刻送信機 共立電子産業 63322797

AC同期式時刻送信機

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63322797 品番P18-NTPAC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

AC電源で自動調整。シンプル&コンパクトな電波時計時刻送信機
P18-NTPACは、家庭用AC100Vから得た交流信号をもとに時刻を保持する電波時計送信機です。
本機はAC100Vの電源周波数(50Hz/60Hz)が常に累積誤差が生じないようにコントロールされている事に着目して、内部時計の遅れ進みを調整しながら動作します。
最初にWebブラウザ上のアプリを使って時刻を設定すると、以降は交流信号による時刻の調整で内部時計を保持します。
標準電波を受信しにくいビルの中や、特にネット環境が用意されていないビルの地下などで力を発揮しますので、電波時計を使用できる可能性が広がります。
電波時計への送信距離は最大10m。

仕様時刻設定:スマートフォン、タブレット、PC等による専用アプリを使用 寸法(mm)100×68×37 電源電圧専用AC-ACアダプタ:AC9V/4.5VA 電流(mA)最大300 マウントデータ受信用デテクタ、ステータスLED、データLED、ファンクションボタン
関連資料:(0.9MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63322797
2021-04-02
用途:
電波の届かぬ所で使用

電波の届かぬ所なので仕方がなしの2台目の購入である。
1台目で苦労して分かった事だが、電波の届く範囲はどう頑張っても最大で3mと見た方が良い。
今から電波時計を買うなら、3wave方式の電波時計を選ぶべきだ。
なぜならAMのラジオが受信できる所であれば、ラジオの時報に合わせて同期ができるからだ。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする