HET-UT ヒーターユニット基板完成品 共立電子産業 63322815 HET-UT ヒーターユニット基板完成品 共立電子産業 63322815 HET-UT ヒーターユニット基板完成品 共立電子産業 63322815

ヒーターユニット基板完成品

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63322815 品番HET-UT
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

フィルムヒーター制御基板キットの追加・交換用ヒーター
フィルムヒーター制御基板(HET-ON4)専用の温度センサー付きのフィルムヒーター(10Ω)です。
ヒーターを追加して2個にしたい場合や、ヒーターが破損した場合の交換用としてご使用ください。

電源電圧(V)12〜14 温度センサーフィルム型サーミスタ コネクタマイクロUSB端子 抵抗値(Ω)約10
関連資料:(6.0MB)
注意
※ケーブルは付属していませんので別途ご購入ください。
※ケーブルは市販のUSBケーブル(マイクロUSB B-USB A)が使用できます。
※ケーブル長は最長でも1〜2mまでにとどめてください。
※単体では使用できませんのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-30
用途:
ホビーで恒温槽の暖め用
製造業

温度調整基板も購入していて、一定温度が欲しい恒温槽で重宝しています。
ただ温度調整基板のドリフトの範囲が広いので狭くしたいと考えて、方策を検討しています。

対象商品:
63322815
2022-11-03
用途:
手首の暖房に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

温度センサー付きなので、低温やけどの心配もなく使用できて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リボンヒーター・バンドヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/205/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする