共立電子産業
共立電子産業の 電子部品(オンボード)
共立電子産業の 機構部品(電子部品)
共立電子産業の 機構部品(電子部品)その他関連用品
模型用タイヤ 2個セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63322867
品番
KP-TIR2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
車両型ロボット等に最適な模型用タイヤ
DCギヤードモーターに取り付け可能なゴム製タイヤです。
メカトロ実験素材、車両型ロボットの製作などに最適です。
材質
ゴム(黒)
幅(mm)
約26
軸穴種別
5.3×3.66mm
直径(Φmm)
約65
質量(g)
約35
材質(ホイール)
高強度樹脂(黄)
注意
※ご購入前に軸穴の形状が取り付けるモーターに適合するものかよくご確認ください。