商品画像

0687000151 バッテリーテスター(BAT151セット) BOSCH(ボッシュ) 63323070 0687000151 バッテリーテスター(BAT151セット) BOSCH(ボッシュ) 63323070 0687000151 バッテリーテスター(BAT151セット) BOSCH(ボッシュ) 63323070 0687000151 バッテリーテスター(BAT151セット) BOSCH(ボッシュ) 63323070 0687000151 バッテリーテスター(BAT151セット) BOSCH(ボッシュ) 63323070

バッテリーテスター(BAT151セット)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード63323070 品番0687000151
参考基準価格(税別)¥123,000 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980

・BAT151 バッテリーテスターは、6V・12V・24Vのバッテリー検査に最適な診断ツールです。
鉛蓄電池、EFB、GELバッテリー、AGM(フラットおよびスパイラル)、ハーレーダビッドソン用の モーターサイクルバッテリーに幅広く対応し、
高度なアルゴリズムによる正確で信頼性の高い診断を提供します。
LiFePO?バッテリーについては、現在未対応ですが、将来的なアップデートにて対応を検討中です(2025年8月現在)。
新品、中古、在庫バッテリーのテストに対応した最適化されたテストアルゴリズムが使用 されており、最大100件のテスト結果を保存することができます。
作業場での使用も、軽 量化された本体、内蔵の感熱プリンター、交換可能な3mの長さのケーブルにより、非常に 柔軟に行うことができます。
最大100件のテスト結果を保存:テスト結果のダウンロードとソフトウェアアップデート用USBポート
※2025年8月時点未対応、アップデート予定
ケーブル交換対応可能
ハイブリッド車にも対応
クランピング中のバッテリー電圧に対する相対圧縮テストが可能
内部抵抗値(IR)に基づくバッテリーテスト
単三電池または18650型リチウムイオンバッテリーへの切り替えが可能(バッテリーホルダー付属)
別売アクセサリー:電流クランプ、電圧プローブに対応

用途
バッテリーの状態チェック
12V、24V、6Vなどの鉛蓄電池(鉛バッテリー)の電圧や内部抵抗を測定。
EFB(Enhanced Flooded Battery)、AGM(吸収ガラスマット)、GELバッテリーなどの特殊バッテリーにも対応。
充電状態(SOC)の確認
バッテリーが現在どれくらい充電されているかを確認できる。
負荷テスト・始動性能チェック
バッテリーに負荷をかけて始動性能を測定し、交換時期の判断が可能。
トラブル診断
バッテリー上がりや充電不良の原因特定に使用できる。
セット内容BAT151本体、ハードケース、接続用ケーブル3m、保護カバー、、サンプル電池(単三電池×6)、プリンターロール×1、 、バッテリーホルダー×1(保護された18650リチウム電池のご使用 市販品をお願いします。) 寸法(mm)192×64×31 測定範囲(バッテリーCCAサイズによる)【CCA】25〜3 / 000 :±5% ・ 3 / 001〜6 / 000 :±10% 質量(g)1300 規格EN、EN2、DIN、SAE、IEC、JIS、MCA プリンター一体型サーマルプリンター 保証期間購入から1年以内の不具合については基本的に交換対象とさせていただきます。(※初期不良など、不具合の場合に限り。お客様の過失によるものは対象外となります。) 動作温度(℃)0〜+50 適合バッテリー6 / 12 / 24V
関連資料:(2.81MB)
注意
※*安全上の注意事項(使用前に必ず確認)
※保護具の着用:バッテリー周辺で作業する際は、保護メガネまたはフェイスシールドを必ず着用してください。
※火気厳禁:バッテリーは水素ガスと酸素の爆発性混合ガスを発生する可能性があります。作業は換気の良い場所で行い、火気・火花・喫煙は厳禁です。
※金属工具の取り扱い注意:ショートや火花を防ぐため、金属工具の使用には細心の注意を払ってください。
※身体・衣類・ケーブルの巻き込み防止:エンジンの可動部に髪、手、衣類、ケーブルが巻き込まれないよう注意してください。
※アクセサリー類の取り外し:作業前に腕時計や指輪などの金属類は外してください。
※バッテリーの点検:電解液の量が不足している場合は補充し、バッテリーを完全に充電してからテストを行ってください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリーテスター/点検用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする