マジックディスク 8穴タイプ

(42件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5枚) 注文コード 63330016 品番 -
販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。

外径(Φmm)125 形状ディスクタイプ 種別マジック式(穴アリ) 適合材金属、木工 砥材アルミナ 粒度40 用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※水をつけてのご使用はできません。
※作業者が暴露しないよう注意してご使用して下さい。
※作業中は、保護めがね、防塵マスク、手袋等の保護具を着用して下さい。
※パッド側表面に木くずや削り粉が付着すると貼りつきが弱くなりますので定期的にパッドの交換お願いします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:443

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-23
用途:
塗装前処理

海外某社のサンダーを使用していますが、コスパの観点からディスクは本品を愛用しています。耐久性も純正品にさほど劣らず満足です。高い物をケチケチ使うより、惜しまずどんどん取り替えた方が効率も仕上がりもはるかに良好と悟りました。

1人が参考にしています
2025-11-26
用途:
木工家具の製作

初孫の為にジュニアデスクを木工製作し、仕上げの最初のぺーパーに使いました。バリがしっかり取れました。木の表面が滑らかになり塗装もバッチリで仕上がり、見た目も満足できました。孫も喜んでくれるでしょう。

2025-10-08
用途:
木材のサンディング
サービス業

手持ちのマキタのサンダーにピッタリでした。木材の塗装剥がしから研磨まで、全くストレスなく活用させていただいております。種類が豊富なのもありがたい限りです。

2025-11-18
用途:
マジック部分に改良が必要です

「BOSCH 吸じんランダムアクションサンダー PEX260AE」に使用しました。マジックの起毛箇所が薄くて付着が弱く,サンダーを回転させるとペーパーが飛んで行ってしまいます。何枚交換してもダメ。作業が進まないため,仕方なく急きょホームセンターに走り,「マキタ マジックタイプサンディングディスク 外径125」を購入しました。さすがマキタ,こちらはマジック部分がしっかりと食い付き,その後の錆落とし作業を終えることが出来ました。それ以降は,「マキタ」や純正の「ボッシュ」のサンディングペーパーを購入しています。安さに惹かれて異なる番手を余分に購入したのですが,無駄になってしまいました。モノタロウさんブランドのポリッシャーなら問題ないのでしょうか。お値段はいいですが,「マキタ」のサンディングペーパーの品質の高さには関心しました。
モノタロウさんのサンディングペーパー,マジック部分の改良をお願いします。

2人が参考にしています
対象商品:
63330025
2025-12-16
用途:
塗料削りに使用したが。。。
その他業種

塗料の粉がマジックテープの目に詰まり、すぐに使えなくなる。
他のメーカーのものも同様の症状はあるが、この商品は5分も持たずに使えなくなります。
まとめ買いしたので、すごく損した気分です。

対象商品:
63330156
2025-10-22
用途:
木材のならし
Deep Emotion & co., 様

在庫が無くなったので久々に購入したら同じ番手なのに全然物が違う
研磨剤をケチってるのか前のは白く手にざらつくほど食い付いたのに今回は茶色く食い付かない。使えない。

1人が参考にしています
2025-08-27
用途:
木工細工時の木材研磨用
製造業

サンダーとマッチして、削りくずが飛ばず快調です。
値段もお手頃でよい。

2025-07-14
用途:
塗装下地処理
建設業・工事業

この製品は価格、性能とも満足です。
ランダムサンダー用途ではありませんが、モノタロウブランドで寸法75×110mmを発売してくれると助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする