海外某社のサンダーを使用していますが、コスパの観点からディスクは本品を愛用しています。耐久性も純正品にさほど劣らず満足です。高い物をケチケチ使うより、惜しまずどんどん取り替えた方が効率も仕上がりもはるかに良好と悟りました。
初孫の為にジュニアデスクを木工製作し、仕上げの最初のぺーパーに使いました。バリがしっかり取れました。木の表面が滑らかになり塗装もバッチリで仕上がり、見た目も満足できました。孫も喜んでくれるでしょう。
手持ちのマキタのサンダーにピッタリでした。木材の塗装剥がしから研磨まで、全くストレスなく活用させていただいております。種類が豊富なのもありがたい限りです。
「BOSCH 吸じんランダムアクションサンダー PEX260AE」に使用しました。マジックの起毛箇所が薄くて付着が弱く,サンダーを回転させるとペーパーが飛んで行ってしまいます。何枚交換してもダメ。作業が進まないため,仕方なく急きょホームセンターに走り,「マキタ マジックタイプサンディングディスク 外径125」を購入しました。さすがマキタ,こちらはマジック部分がしっかりと食い付き,その後の錆落とし作業を終えることが出来ました。それ以降は,「マキタ」や純正の「ボッシュ」のサンディングペーパーを購入しています。安さに惹かれて異なる番手を余分に購入したのですが,無駄になってしまいました。モノタロウさんブランドのポリッシャーなら問題ないのでしょうか。お値段はいいですが,「マキタ」のサンディングペーパーの品質の高さには関心しました。
モノタロウさんのサンディングペーパー,マジック部分の改良をお願いします。
塗料の粉がマジックテープの目に詰まり、すぐに使えなくなる。
他のメーカーのものも同様の症状はあるが、この商品は5分も持たずに使えなくなります。
まとめ買いしたので、すごく損した気分です。
在庫が無くなったので久々に購入したら同じ番手なのに全然物が違う
研磨剤をケチってるのか前のは白く手にざらつくほど食い付いたのに今回は茶色く食い付かない。使えない。
サンダーとマッチして、削りくずが飛ばず快調です。
値段もお手頃でよい。
この製品は価格、性能とも満足です。
ランダムサンダー用途ではありませんが、モノタロウブランドで寸法75×110mmを発売してくれると助かります。